Trenkercord Zunfthose Schlag
Zunfthose Trenkercord mit Schlag
ZUNFTHOSE CORD SCHLAG SCHWARZ 94
Art.-Nr.
M003090094
EAN 4250241967303
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Traditionelle und enorm strapazierfähige Zunfthose mit breitem Schlag. Praktische Ansteckmöglichkeiten für System-Taschen.
- 2 Vorder-, Meterstab-, Gesäßtasche
- Dreiecke aus Kunstleder, Taschenpaspel aus CORDURA®
- 2 robuste Metallreißverschlüsse, Nahtbandverstärkung im Schritt
- Kniekissentaschen nach DIN EN 14404 zertifiziert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 94 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40L |
Werkstoff | 85% Baumwolle, 15% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 500 g |
Waschbar bei | 40°C |
Konfektionsgröße UK | 32L |