Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trenkercord Zunfthose Schlag

Zunfthose Trenkercord mit Schlag
ZUNFTHOSE CORD SCHLAG SCHWARZ 98

Art.-Nr. M003090098

EAN 4250241967310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trenkercord Zunfthose Schlag

Art.-Nr. M003090098

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Traditionelle und enorm strapazierfähige Zunfthose mit breitem Schlag. Praktische Ansteckmöglichkeiten für System-Taschen.
  • 2 Vorder-, Meterstab-, Gesäßtasche

  • Dreiecke aus Kunstleder, Taschenpaspel aus CORDURA®

  • 2 robuste Metallreißverschlüsse, Nahtbandverstärkung im Schritt

  • Kniekissentaschen nach DIN EN 14404 zertifiziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

98

Größe FR/ES/PT/BE

42L

Werkstoff

85% Baumwolle, 15% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

500 g

Waschbar bei

40°C

Konfektionsgröße UK

33L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen