Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trenngabel

Trenngabel
TRENNGBL-OEFFNUNGSWEITE18MM

Art.-Nr. 071552 33

EAN 4011231742719

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trenngabel

Art.-Nr. 071552 33

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Lösen von Spurstangenköpfen, Stoßdämpfern, Lenkstockhebeln, Kugelbolzengelenken usw.
  • Einfaches Universalwerkzeug für Trennarbeiten. Die keilförmige Gabel ermöglicht ein schnelles wirkungsvolles Arbeiten.

  • Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden. Mit Hammerschlägen auf das Stielende oder durch Hebelwirkung werden die Teile auseinandergetrieben.

  • Die Trenngabel ersetzt oft spezielles Sonderwerkzeug und ist somit wirtschaftlicher.

  • Gabel gesenkgeschmiedet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Öffnungsweite (A)

18 mm

Länge (B)

340 mm

Spanntiefe (C)

70 mm

Griffdurchmesser (D)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen