Trenngabel
Trenngabel
TRENNGBL-OEFFNUNGSWEITE23MM
Art.-Nr. 071552 34
EAN 4011231742726
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Lösen von Spurstangenköpfen, Stoßdämpfern, Lenkstockhebeln, Kugelbolzengelenken usw.
- Einfaches Universalwerkzeug für Trennarbeiten. Die keilförmige Gabel ermöglicht ein schnelles wirkungsvolles Arbeiten.
- Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden. Mit Hammerschlägen auf das Stielende oder durch Hebelwirkung werden die Teile auseinandergetrieben.
- Die Trenngabel ersetzt oft spezielles Sonderwerkzeug und ist somit wirtschaftlicher.
- Gabel gesenkgeschmiedet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Öffnungsweite (A) | 23 mm |
Länge (B) | 340 mm |
Spanntiefe (C) | 73 mm |
Griffdurchmesser (D) | 20 mm |