Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trennscheibe Klingspor A 36 R Supra

Trennscheibe für Edst. A 36 R Supra Klingspor
TSHB-KLINGSPOR-126849-2X22,23MM-D125

Art.-Nr. 1971011995

EAN 4014855163496

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trennscheibe Klingspor A 36 R Supra

Art.-Nr. 1971011995

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vorteile: Sehr gute Schnittigkeit, optimierte Aggressivität und Standzeit

Die Kronenflex Trennscheibe A 36 R Supra überzeugt mit ihrer hervorragenden Schnittigkeit. Sie ist optimal für Edelstahl. Das Produkt bietet eine optimierte Aggressivität und eine hohe Standzeit.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Stärke

125 x 2 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

12200 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen