Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trennscheibe LONGLIFE für Stahl

Trennscheibe für Stahl Longlife
TSHB-LL-BLAU-STAHL-GK-ST2,5-BO22,2-D115

Art.-Nr. 0670101152

EAN 4038898434054

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trennscheibe LONGLIFE für Stahl

Art.-Nr. 0670101152

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit
  • Hohe Sicherheit vor Brüchen

  • Besonders seitenstabil und präzise

  • Einfach in der Handhabung

  • ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für Stahl

  • Trennen von Vollmaterialien, dickwandigen Rohren, Profilen und Blechen usw.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser x Stärke

115 x 2,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

13300 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform