Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle

Trennscheibe für Alu Longlife
TSHB-LL-GELB-ALU-GD-ST2,5-BO22,2-D230MM

Art.-Nr. 0670122302

EAN 4038898431398

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle

Art.-Nr. 0670122302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit sehr hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Sehr hohe Seitenstabilität
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für Aluminium, Alu-Legierungen und sonstige NE-Metalle wie z.B. Kupfer, Messing, Bronze etc.

  • Trennen von Angüssen, Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen etc.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser

230 mm

Durchmesser x Stärke

230 x 2,5 mm

Stärke

2,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

6600 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®

SHTZBRIL-CETUS-KLAR

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen