Trennscheibe Longlife für Alu/NE-Metalle
Trennscheibe für Alu Longlife
TSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST2,5-BO22,2-D125MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit sehr hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Sehr hohe Seitenstabilität
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für Aluminium, Alu-Legierungen und sonstige NE-Metalle wie z.B. Kupfer, Messing, Bronze etc.
- Trennen von Angüssen, Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen etc.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser | 125 mm |
Durchmesser x Stärke | 125 x 2,5 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!