Trennscheibe SPEED für Stahl
Trennscheibe für Stahl Speed
TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST2,0-BO6-D50MM
Art.-Nr. 0664100502
EAN 4038898733034
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
- Schneller und effektiver durch sehr kurze Trennzeiten
- Sehr dünne Beschaffenheit für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte
- Die sehr dünne Konstruktion sorgt außerdem für sehr saubere und kühle Schnittflächen
- Hohe Sicherheit vor Brüchen
- Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten mit weniger Kraftaufwand
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
Hinweis
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für Stahl
- Trennt speziell dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser x Stärke | 50 x 2,0 mm |
Bohrung | 6,0 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 30500 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!