Trennscheibe Speed für Stahl
Trennscheibe für Stahl Speed
TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,0-BO22,2-D115
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit sehr hoher Schnittigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit
- Sehr kurze Trennzeiten
- Sehr dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)
- Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich
- Sehr hohe Bruchsicherheit
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe beiliegende Nutzungshinweise
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für Stahl
- Trennt speziell dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser | 115 mm |
Durchmesser x Stärke | 115 x 1,0 mm |
Stärke | 1,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!