Trennscheibe für Edelstahl
Trennscheibe für Edelstahl REDSTRIPE
TSHB-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO22,23-D125MM
REDSTRIPE
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die robuste Trennscheibe mit hohen Leistungswerten.
- Optimale Schnittleistung bei langer Standzeit
- Hohe Bruchfestigkeit
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
- Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schneiden von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Edelstahlblechen.
Durchmesser | 125 mm |
Stärke | 1 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |