Trennscheibe für Edelstahl
Trennscheibe für Edelstahl REDSTRIPE
TSHB-GRUEN-A2-GD-ST1,9-BO22,23-D230MM
REDSTRIPE
Art.-Nr.
0669230231
EAN 4053479368382
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577107675.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die robuste Trennscheibe mit hohen Leistungswerten.
- Optimale Schnittleistung bei langer Standzeit
- Hohe Bruchfestigkeit
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
- Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schneiden von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Edelstahlblechen.
Durchmesser | 230 mm |
Stärke | 1,9 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 6600 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |