Trennscheibe für Stahl
Trennscheibe für Stahl
TSHB-BLAU-STAHL-GD-ST3,0-BO22,2-D180MM
Art.-Nr. 0669101803
EAN 4038898431213
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Standard-Trennscheibe mit guter Standzeit und hoher Schnittigkeit
- Speziell zum Trennen von Stahl-Vollmaterialien, Rohren oder Profilen
- Hohe Sicherheit vor Brüchen
Hinweis
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser x Stärke | 180 x 3,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 8500 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!