Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trennscheibe für Stahl

Trennscheibe für Stahl
TSHB-BLAU-STAHL-GD-ST3,0-BO22,2-D230MM

Art.-Nr. 0669102303

EAN 4038898434467

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trennscheibe für Stahl

Art.-Nr. 0669102303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsere Standard-Trennscheibe mit guter Standzeit und hoher Schnittigkeit
  • Speziell zum Trennen von Stahl-Vollmaterialien, Rohren oder Profilen

  • Hohe Sicherheit vor Brüchen
Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeinget für Stahl

  • Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser x Stärke

230 x 3,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

6600 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®

SHTZBRIL-CETUS-KLAR

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look