Trennscheibe für Stahl
Trennscheibe für Stahl REDSTRIPE
TSHB-BLAU-STAHL-GK-ST2,5-BO22,23-D125MM
REDSTRIPE
Art.-Nr.
0669201252
EAN 4053479365657
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577107675.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die robuste Trennscheibe mit hohen Leistungswerten
Optimale Schnittleistung bei langer Standzeit
Hohe Bruchfestigkeit
Erfüllt die maximalen Sicherheitsanforderungen
Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schneiden von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Metallblechen.
Durchmesser | 125 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |