Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trennscheibe für Stahl und Edelstahl

Trennscheibe für Stahl/Edelstahl REDSTRIPE
TSHB-ST/EDST-GD-ST1,0-BO22,23-D115

Art.-Nr. 0669230111

EAN 4046777451634

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl

Art.-Nr. 0669230111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Trennscheibe mit hohen Leistungswerten.
  • Optimale Schnittleistung bei langer Standzeit

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)

  • Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schneiden von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Edelstahlblechen.

Durchmesser x Stärke

115 x 1,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gerade

Drehzahl max.

13300 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen