Trennscheibe für Stahl und Edelstahl
Trennscheibe für Stahl und INOX-Stahl
TSHB-STAHL/A2-GD-ST2,0-BO22,23-D150MM
Art.-Nr. 0669401502
EAN 4053479034935
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitige, dünne Scheibe mit hervorragender Schneidfähigkeit und guter Haltbarkeit im Laufe der Zeit
- Geeignet zum Schneiden von Stahl und INOX-Stahl sowie für leichte Schneidarbeiten an Gusseisen
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≥ 0,1 %)
- Schneller, präziser Schnitt, minimale Wärme- und Schallerzeugung
- Minimale Grat- und Funkenbildung beim Schneiden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schneiden dünner bis mitteldicker Bleche, Profile, Kastenprofile usw.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser x Stärke | 150 x 2 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gerade |
Drehzahl max. | 10200 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl |