Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trennstreifen

Trennstreifen
DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU

Art.-Nr. 0992500020

EAN 4038898121602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trennstreifen

Art.-Nr. 0992500020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossenzelliger weißer PE-Schaum mit einseitig 12mm Klebestreifen für Trockenbau und Putz. Einsetzbar für Anschlüsse im Dachbereich und Schattenfugen, Blendfugen. Verhinderung von Kältebrücken und Kapillareffekten.
  • Dämmung und Dichtung für Blendfugen

  • Vermeidet Spannungen und Risse bei Putzanschlüssen in Verbindung mit abgehängten Decken und Trennwänden

  • Sichere Dichtung gegen Kapillareffekte

  • Verhinderung von Kältebrücken

  • Der überstehende Rest des Streifens kann gut und sauber an der Putz- oder GK-Plattenkante abgeschnitten werden
Hinweis

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Bitte auf ausreichend Anpressdruck achten.


Auf saugfähigen Untergründen einen Voranstrich (Tiefengrund) verwenden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für Anschlüsse im Dachbereich und für Schattenfugen

Farbe

Weiß

Gesamtstärke

3 mm

Breite

35 mm

Rollenlänge

25 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen