Trennvorrichtung
Trennvorrichtung
TRENNVORRICHT-SPNW155MM
Art.-Nr.
0714524155
EAN 4024835927215
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Trennen von dicht aufsitzenden oder dünnen Scheiben und Rädern
- Können Abzieherhaken das Abziehteil nicht sicher umgreifen, weil dieses zu dicht aufsitzt, werden Trennvorrichtungen eingesetzt. Die Trennmesser werden zwischen den Teilen montiert und gegeneinander gepreßt. Die Keilform der Trennmesser bewirkt ein Trennen der Baugruppe.
- Auch bei dünnen Abziehteilen wird die Trennvorrichtung eingesetzt, da die Abziehkraft großflächig wirkt. Unerwüschte Deformationen oder Beschädigungen werden vermieden. Hierzu werden die Trennmesser mit der planen Fläche unter dem Abziehteil montiert.
- Trennmesser gesenkgeschmiedet und gehärtet
- Hohe Festigkeit der Spannschrauben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite innen min./max. (A) | 30-155 mm |
Spannbackenbreite (B) | 215 mm |
Spindellänge (C) | 310 mm |
Lochabstand min./max. (E) | 137-262 mm |
Werkstoff Trennmesser | Vanadium-Stahl |
Oberfläche Trennmesser | Verzinkt |
Gewindeabmessung | M18 x 1,5 |