Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trennwandband B1

Trennwandband B1
TWBA-SCHALLDAEMPF-B1-3X70MM-30M

Art.-Nr. 087530370

EAN 4011231801065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trennwandband B1

Art.-Nr. 087530370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einseitig selbstklebender PE-Schaum zur Verhinderung von Schallbrücken beim Einbau von Trennwänden. Bewährtes Fugenschalldämmmaß nach DIN 52210 RST, W = 58 dB. UV-, alterungs- und witterungsbeständig.

Hohe Fugenschalldämmung


Bewährtes Fugenschalldämmmaß nach DIN 52210 RST, W = 58 dB



Hohes Raumgewicht


Geschlossenzelliger, feinporiger Polyethylenschaum mit einem guten Rückstellvermögen



Einfache Anwendung


  • Einfaches, schnelles und sauberes Verarbeiten

  • Gleicht evtl. Unebenheiten aus


Keine Abdeckfolie


Kein Auseinanderfallen der Rolle, da diese in sich haftet



Lange Lebensdauer


  • UV-, alterungs- und witterungsbeständig

  • Feuchtigkeitsunempfindlich
Leistungsnachweis

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102


Geprüft von der Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. Prüfzeugnis Nr. ÜB III/B-01-001

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dämmen zwischen verschiedenen Konstruktionsstellen wie Wand, Decke und Boden, Trennwand- und Brüstungselementen, Trockenbau, thermische Isolation

Anleitung
  • Der Untergrund muss staub-, fett- und ölfrei sein

  • Das Band sollte kurz mit der Handfläche angedrückt werden

Farbe

Anthrazit

Fugenschalldämmmaß

58 dB

Wärmeleitfähigkeit λ

0,034 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C, nach ISO 2581

Stauchhärte

98 kPa

Stauchhärte Bedingung

nach ISO 844, 50% Verformung

Zugfestigkeit Bedingung

nach ISO 1926

Zugfestigkeit min.

0,325 N/mm²

Zugfestigkeit quer min.

0,220 N/mm²

Gesamtstärke

3 mm

Breite

70 mm

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Beständigkeit gegen

Alterung, Witterung, Feuchtigkeit

Rohdichte

29 kg/m³

Rohdichte Bedingung

nach DIN EN ISO 845 (Mittelwert)

Druckverformungsrest

25 %

Druckverformungsrest Bedingung

nach 22 h, bei 23°C, ISO 1853B

Wasseraufnahme (%)

1 Vol-%

Wasseraufnahme Bedingung

nach 7 Tagen

Wasserdampfdurchlässigkeit

0,72 g/m²/d

Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung

nach ISO 1663, Prüfkörperstärke 5 mm

UV-Beständigkeit

Ja

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-50 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Rollenlänge

30 m

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen