Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Treppenbauschraube Holzschraubengewinde

Stahl verzinkt Holzgewinde AW
SHR-TREPPBAU-HO-AW40-(A2K)-10X125

Art.-Nr. 0168410125
EAN 4045727303702
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Treppenbauschraube Holzschraubengewinde

Art.-Nr. 0168410125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verzinkt, blau passiviert, AW, mit großem Kopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l)

125 mm

Gewindelänge (lg)

85 mm

Kopfdurchmesser (dh)

27,5 mm

Kopfhöhe (k)

4,0 mm

Innenantrieb

AW40

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Ausführung

Großer Kopf

Spitzenform

Flach

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen