Treppenbauschraube Holzschraubengewinde
Stahl verzinkt Holzgewinde AW
SHR-TREPPBAU-HO-AW40-(A2K)-10X90
Art.-Nr. 016841090
EAN 4045727474464
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verzinkt, blau passiviert, AW, mit großem Kopf
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 10 mm |
Länge (l) | 90 mm |
Gewindelänge (lg) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 27,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,0 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Ausführung | Großer Kopf |
Spitzenform | Flach |