Treppenbauschraube metrisches Gewinde
Stahl vernickelt metrisches Gewinde AW
SHR-TREPPBAU-AW40-(E1J)-M10X260
Art.-Nr.
0168710260
EAN 4045727475065
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vernickelt, AW, mit großem Kopf
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Nenndurchmesser (d) | 10 mm |
Länge (l) | 260 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 27,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,0 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Ausführung | Großer Kopf |
RoHS-konform | Ja |