Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Treppenbauschraube metrisches Gewinde

Stahl vernickelt metrisches Gewinde AW
SHR-TREPPBAU-AW40-(E1J)-M10X80

Art.-Nr. 016871080
EAN 4045727474990

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Treppenbauschraube metrisches Gewinde

Art.-Nr. 016871080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vernickelt, AW, mit großem Kopf
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l)

80 mm

Kopfdurchmesser (dh)

27,5 mm

Kopfhöhe (k)

4,0 mm

Innenantrieb

AW40

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Ausführung

Großer Kopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen