Treppenkarre Aluminium
TREPPKARRE-ALU-VOLLGU-285X175MM
Art.-Nr. 0962400126
EAN 4048539433209
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3-Stern-Vollgummiräder mit Kunststofffelge und Rollenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen
- Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion
- Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Aluminiumrohr Ø 25 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schaufelbreite | 270 mm |
Schaufeltiefe | 240 mm |
Schaufeldicke | 4 mm |
Traglast | 150 kg |
Raddurchmesser | 160 mm |
Radbreite | 40 mm |
Werkstoff Rad | Vollgummi |
Höhe | 1300 mm |
Griffhöhe | 1240 mm |
Breite | 480 mm |
Tiefe | 550 mm |
Rohrwandstärke | 2 mm |
Rohrdurchmesser | 25 mm |
Werkstoff Schaufel | Aluminiumblech |