Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trittschall- und Entkopplungsplatte CERAfix® 206

Trittschall- und Entkopplungsplatten CERAfix 206
TRITTDAEMM-PLATTE-(CERAFIX-206)-15MM

Art.-Nr. 5875103206

EAN 4047376968356

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trittschall- und Entkopplungsplatte CERAfix® 206

Art.-Nr. 5875103206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Oberbeläge wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach Spachtelung auch unter Teppichboden und Kunststoffbelägen

Einfache Anwendung


  • Auf haftungsfreundlichen Untergründen mit einem Dünnbettkleber der Klasse C2 einsetzbar

  • Mit konventionellen Verlegewerkstoffen belegbar

  • Auf Fußbodenheizungen geeignet


Hohe Reiß- und Druckfestigkeit


Für Verkehrslasten bis 5 kN/m² einsetzbar



Emissionsarm


  • Umweltfreundliche Polyester-Faser-Platte

  • Ökologisch unbedenklich, enthält keinerlei Schadstoffe. Reste sind als Baustellenabfall entsorgbar.
Hinweis

Elektrische Fußbodenheizungen erzielen auf CERAfix 206 aufgrund der guten Wärmedämmung einen deutlich erhöhten Wirkungsgrad; die ideale Ergänzung unter Keramik- und Natursteinbelägen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

CERAfix 206 ist als entkoppelnde Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch unter Teppichboden und Kunststoffbelag geeignet. Einsetzbar auf z.B. Estrichen, gespachtelten Betonflächen, alten Hartbelägen und Holzuntergründen. Die hohe Druckfestigkeit des CERAfix 206 ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten 5,0 kN/m2, also in Wohn- und Gewerberäumen.


Die entkoppelnde Wirkung beruht auf dem Abbau von Scherspannungen aus einem rissigen Untergrund oder einem Untergrund mit störenden Bewegungsfugen durch plastische Verformung innerhalb der Platte.


Neben der Sanierung kritischer Untergründe kann im Neubau durch CERAfix 206 der Anteil der optisch oft störenden Bewegungsfugen in einem starren Belag wesentlich reduziert werden.

Anleitung

Der Verlegeuntergrund muss trocken, tragfähig (Nutzlast >1,0 Kn7m2 DIN 1055) und ebenflächig sein entsprechend DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3. Bei saugenden und leicht sandenden Untergründen mit CERAfix 101, CERAfix 102 oder CERAfix 103 grundieren.


Die Entkopplungsplatten werden am Untergrund mit Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 verklebt und dabei im Halbverband verlegt. Hierfür den Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 mit einer 6 mm-Zahnkelle aufziehen und unmittelbar


die Entkopplungsplatten einlegen. Nach Aushärtung des Klebers kann der Oberbelag aufgebracht werden. In Feucht- und Nassbereichen wird vorher zur Abdichtung das CERAfix 305 aufgetragen.


Zu allen aufgehenden Bauteilen wie Stützen und Wänden ist ein ausreichender Randabstand einzuhalten. Zur Vermeidung von Schallbrücken und Einspannungen empfiehlt es sich einen Randdämmstreifen zu erstellen.


Vor der Verlegung von Teppichböden und Kunststoffbelägen wie Linoleum, PVC oder CV empfiehlt es sich die Entkopplungsplatten, zur Herstellung eines stoßfugenfreien Untergrundes, zu überspachteln.


Die Platten können mit Kreis- oder Stichsägen oder mit einer diamantbesetzten Trennscheibe für den Winkelschleifer geschnitten werden.

Werkstoff

Polyesterfaser

Gesamtstärke

15 mm

Dämmleistung Bedingung

unter Fliesen, DIN ISO 140-8

Länge

1 m

Breite

60 cm

Flächengewicht pro m²

12 kg

Geeignet für Fliesengröße min.

200 cm²

Geeignet für Natursteindicke min.

10 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Verkehrslastaufnahme

5 kN/m²

Verkehrslastaufnahme Bedingung

nach DIN 1055

Trittschalldämmung lose

13 dB

Trittschalldämmung lose Bedingung

mit Keramik

Trittschalldämmung lose / Bedingung

13 dB / mit Keramik

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen