Trockenschleifpapier-Scheibe CERALINE
Trocken-Schleifpapierscheibe CERALINE
TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P150-D150MM
Art.-Nr. 5506835015
EAN 4099618817953
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu 25% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 50 %
- Selbstschärfendes Keramikorn
Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
- Passend für alle handelsüblichen Haft- und Klettteller
Perfekter Lackstand und optimales Lackierergbnis
- Multilochung für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs
Datenblätter(X)
Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen, Mattieren von Lackierungen sowie zum Schleifen von Aluminium, Stahl, Edelstahl und Holz
Körnungsempfehlungen für den KFZ Bereich
Körnung P80–P120
Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.
Körnung P100–P500
Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.
Die ungelochte Scheibe wird bevorzugt zum Schleifen von Metall verwendet
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 150 mm |
Körnung | 150 |
Lochbild | Multilochung |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Zu bearbeitender Werkstoff | Spachtelmasse, Lack, Kunststoff, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!