Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trockenschleifpapier-Scheibe CERALINE

Trocken-Schleifpapierscheibe CERALINE
TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P320-D150MM

Art.-Nr. 5506835032

EAN 4099618818028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trockenschleifpapier-Scheibe CERALINE

Art.-Nr. 5506835032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für extrem hohe und schnelle Abtragsleistung bei sehr geringer Staubbelastung für den universellen Einsatz auf Füller, Spachtel, Lack, Metall, Holz und Kunststoffe

Bis zu 25% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 50 %


  • Selbstschärfendes Keramikorn


Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten


  • Passend für alle handelsüblichen Haft- und Klettteller


Perfekter Lackstand und optimales Lackierergbnis


  • Multilochung für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet


Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen, Mattieren von Lackierungen sowie zum Schleifen von Aluminium, Stahl, Edelstahl und Holz



Körnungsempfehlungen für den KFZ Bereich



Körnung P80–P120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P100–P500


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.



Die ungelochte Scheibe wird bevorzugt zum Schleifen von Metall verwendet


Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

320

Lochbild

Multilochung

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Zu bearbeitender Werkstoff

Spachtelmasse, Lack, Kunststoff, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kletthaft-Stützteller für staubfreies Arbeiten und optimale Ergebnisse

HAFTTE-KLETT-MITTEL-MULTI-D150MM

Für staubfreies Arbeiten und optimale Ergebnisse.