Trocknungshilfe, einsatzfertig
Trocknungshilfe, gebrauchsfertig
TROHILF-WASHSTR-F.SPRUEHGERAET-25LTR
Art.-Nr. 0893025625
EAN 4099618656590
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dispergierwirkung auf Wasser
- Erzeugt einen einheitlichen Film auf Wasser, der gleichmäßig trocknet
Einfache Verarbeitung
- Verwenden Sie das Produkt mit unserem Dosiersystem mit kalibrierter Düsenverdünnungseinstellung
Hinterlässt keine Schlieren
- Keine manuelle Einwirkung nach dem Trocknen erforderlich
Kein Gebläse erforderlich
Datenblätter(X)
Kann nach der Fahrzeugreinigung per Hand oder mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt werden
Verwenden Sie das Produkt wie geliefert mit dem Trocknungshilfe-Applikatorsystem.
Verdünnen Sie es zu 1,70 bis 3,20 %. Das beste Ergebnis erhalten Sie bei etwa 2 %.
Tragen Sie die Trocknungshilfe gleichmäßig auf die nasse, frisch gewaschene und abgespülte Karosserie auf und lassen Sie sie trocknen.
Die Trocknungsqualität hängt von den Wetterbedingungen ab. Passen Sie die Verdünnung entsprechend an.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Geruch/Duft | Alkohol |
Farbe | Gelb |
pH-Wert | 2,5 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei > 0°C |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Dichte | 1 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Inhalt | 25 l |
Gebinde | Fass |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!