Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tropfkantenprofil UP

Tropfkantenprofil UP
TRPFKTPRFL-GWB-6MM-L2M

Art.-Nr. 0519522005

EAN 4052703470235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tropfkantenprofil UP

Art.-Nr. 0519522005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für horizontale Putzabschlüsse an überhängenden Fassaden
  • Koextrusion schafft eine dauerhafte Verbindung zwischen Profil und Gewebe

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Profilierte Oberfläche verbessert die Putzhaftung

  • Inklusive Steckverbinder
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Witterung

Putzstärke min./max.

5-6 mm

Länge

2 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen