Tür-Unterverkleidungsklebeband
Tür-Unterverkleidungsklebeband
KLEBBA-TRUVERKLD-19MMX50M
Art.-Nr.
0894235319
EAN 4011231837651
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Einkleben von Tür-Unterverkleidungsfolie. Doppelseitig selbstklebend. Temperaturbeständig von –40°C bis +100°C.
- Doppelseitig selbstklebend
- Sofort haftend ohne Ablüftzeit
- Temperaturbeständig von –40°C bis +100°C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Einkleben von Tür-Unterverkleidungsfolien
Länge | 50 m |
Breite | 19 mm |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
Folienstärke | 0,1 mm |