Türband VLB 100 3D IHV
Türband VLB 100 3-D IHV
EINFRSBA-VLB100-3D-IHV-VELOUR-(VN)
Art.-Nr. 0687380104
EAN 4048539683321
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komfortables Bedienen und exaktes Einstellen der Bänder
 - Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
 - Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
 - Wartungsfrei
 
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.
Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.
Datenblätter(X)
Geeignet für Brand- und Schallschutztüren.
Geeignet für stumpf einschlagende Objekttüren an Holzblock-, Holzfutter-, Stahl- und Aluminiumzargen.
![]()  | |
Geeignet für  | Stumpfe Holztüren  | 
Werkstoff Gehäuse  | ALU/ST  | 
Farbe  | Velour nickelfarben  | 
Oberfläche  | Lackiert  | 
DIN-Richtung  | DIN R/L  | 
Seitenverstellung  | +/- 3 mm  | 
Höhenverstellung  | +/- 3 mm  | 
Anpressdruckverstellung  | + 2 mm / - 1 mm  | 
Integrierte Bandseitensicherung  | Nein  | 
Traglast bei 2 Bändern  | 120 kg  | 
Öffnungswinkel  | 180 Grad  | 
Normen  | EN 1935  | 
Bandklasse  | 13  | 
EG Konformitätserklärung (CE)  | Ja  | 
Bauprodukt  | Ja  | 
EPD-Umweltdeklaration  | Nein  | 
Lieferumfang  | 2 x VLB 100 3-D IHV Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)  | 
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 EI30 (mindestens)  | 1 | 3 | 1 | 13 | 
| Einfräsverhältnisse | ||
| Fräsung Zarge (X) | Fräsung Flügel (Y) | Abstand (Z) | 
| 4 mm | 4 mm | -1 mm | 
| 5 mm | 4 mm | -2 mm | 
| 6 mm | 4 mm | -3 mm | 
| 7 mm | 4 mm | -4 mm | 
| 5 mm | 5 mm | -1 mm | 
| 6 mm | 5 mm | -2 mm | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!