Türdichtungsclip mit Spreizung
SHRBNT-TRDICLIP-POM-FARBLOS
Art.-Nr. 0501130132
EAN 4046777684797
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als Befestigungsclip für Tür- und Fensterdichtung
- Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt.
- Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Tür- und Fensterdichtungen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 1,90-2,20 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,90-1,80 mm |
Kopflänge (A) | 14,50 mm |
Kopfbreite (B) | 8,40 mm |
Länge unter Kopf (C) | 9,00 mm |
Farbe | Farblos |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Toyota, Lexus |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6786752010 |