Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türdichtungsclip mit Spreizung

TRDICLIP-PA66-GELB

Art.-Nr. 0501101446

EAN 4046777684773

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türdichtungsclip mit Spreizung

Art.-Nr. 0501101446

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als Befestigungsclip für Tür- und Fensterdichtung
  • Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt.

  • Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Tür- und Fensterdichtungen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,40-4,60 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,8-0,8 mm

Kopflänge (A)

12,70 mm

Kopfbreite (B)

5,00 mm

Länge unter Kopf (C)

7,50 mm

Farbe

Gelb

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen, Audi

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1Z0837732A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen