Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß
Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß
TRDICLIP-HONDA-STOPFEN-KST-OVAL-WEISS
Art.-Nr. 0500785082
EAN 4047376892439
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als Befestigungsclip für Langlöcher bei Tür- und Fensterdichtungen
- Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt
- Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Tür- und Fensterdichtungen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,90-5,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,80-0,80 mm |
Kopflänge (A) | 16,50 mm |
Kopfbreite (B) | 6,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 10,60 mm |
Farbe | Farblos |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 90664671003, 90655SB0004 |