Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß
Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß
TRDICLIP-VW/AUDI-SCHWARZ
Art.-Nr. 0501101204
EAN 4038898468653
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als Befestigungsclip für Langlöcher bei Tür- und Fensterdichtungen
- Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt
- Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Tür- und Fensterdichtungen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,60-4,80 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,50-0,70 mm |
Kopflänge (A) | 17,00 mm |
Kopfbreite (B) | 5,50 mm |
Länge unter Kopf (C) | 7,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1H0823717 |