Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß

Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß
TRDICLIP-VW-MOTORHAUBE

Art.-Nr. 050014720

EAN 4011231421287

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türdichtungsclip mit Tannenbaumfuß

Art.-Nr. 050014720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Als Befestigungsclip für Langlöcher bei Tür- und Fensterdichtungen
  • Der Clipflansch wird zuvor in der Dichtung befestigt

  • Zum Befestigen wird der Clip einfach eingedrückt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Tür- und Fensterdichtungen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,60-4,80 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-0,90 mm

Kopflänge (A)

12,70 mm

Kopfbreite (B)

5,00 mm

Länge unter Kopf (C)

9,60 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

251823717

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen