Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türdrücker Eventus Rosettengarnitur

Rosetten-Garnitur Eventus
TD-ZD-EVENTUS-WE-ROS-PZ-L-(CR)-(A2-OPT)

Art.-Nr. 0687171224

EAN 4045727195277

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türdrücker Eventus Rosettengarnitur

Art.-Nr. 0687171224

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Türdrücker Eventus ist aus druckgegossenem Zink hergestellt. Die Oberfläche ist verchromt und in einer polierten/matten Optik gehalten
  • Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet

  • Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten

  • Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt

  • Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

PZ

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Poliert/matt

Oberfläche

Verchromt / A2 Optik

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M12-Gewinderolle

Einstecktiefe

36 mm

Grifflänge

136 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

14,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

71 mm

Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff

Fest

Knaufdurchmesser

47 mm

Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid

52 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

52,5 mm

Rosettenstärke

11 mm

Nockendurchmesser

7,8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Türdrücker DIN L auf Rosette montiert, 1 Wechselstift mit Gewinderolle 8 x 75 mm, 1 Türknauf auf Rosette, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen