Türdrücker Polyamid
Rosetten-Garnitur Polyamid Durchmesser 23
TD-KST-U-ROS/D23-WC-ROT
Art.-Nr. 0686120311
EAN 4011231592017
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezial-Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker
- Lagerung: Beidseitig mit Kunststofflagerung in der Grundrosette
- Befestigung: Durchgehend mit Spanplattenschrauben, bestmöglicher Halt der Rosette
- Eigenschaften: Drücker mit durchgehendem Stahlkern
- Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel
- Keine elektrische Aufladung
- Hohe Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme (–40°C bis +100°C)
- Gesundheitlich und hygienisch unbedenklich
Spezial-Vierkantstift 8 mm ist auf einer Seite fest im Türdrücker.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z. B. Zimmer-, Bad und Wohnungseingangstür
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Lochung | WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | U |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Rot |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 40 mm |
Grifflänge | 148 mm |
Griffdurchmesser | 23 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 70 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettendurchmesser | 55 mm |
Rosettenstärke | 9 mm |
Nockendurchmesser | 6,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!