Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türdrücker Polyamid

Rosetten-Garnitur Polyamid Durchmesser 23
TD-KST-U-ROS/D23-WC-SCHWARZ

Art.-Nr. 0686120911

EAN 4011231592161

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türdrücker Polyamid

Art.-Nr. 0686120911

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchmesser 23
  • Spezial-Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker

  • Lagerung: Beidseitig mit Kunststofflagerung in der Grundrosette

  • Befestigung: Durchgehend mit Spanplattenschrauben, bestmöglicher Halt der Rosette

  • Eigenschaften: Drücker mit durchgehendem Stahlkern

  • Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel

  • Keine elektrische Aufladung

  • Hohe Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme (–40°C bis +100°C)

  • Gesundheitlich und hygienisch unbedenklich
Hinweis

Spezial-Vierkantstift 8 mm ist auf einer Seite fest im Türdrücker.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z. B. Zimmer-, Bad und Wohnungseingangstür

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Lochung

WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige

Geeignet für

WC- und Badtüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

U

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Geeignet für Türstärke min./max.

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Durchgängige Befestigung

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

148 mm

Griffdurchmesser

23 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

70 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

9 mm

Nockendurchmesser

6,5 mm

Lochabstand

38 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
x 10 St.
Bohrlehre für Nylon-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-KST-ZENTDORN

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen