Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türdrücker Polyamid

Rosetten-Garnitur Polyamid Durchmesser 23
TD-KST-U-WE-ROS/D23-PZ-L/R-SCHWARZ

Art.-Nr. 0686120972

EAN 4011231592185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türdrücker Polyamid

Art.-Nr. 0686120972

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchmesser 23
  • Spezial-Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker

  • Lagerung: Beidseitig mit Kunststofflagerung in der Grundrosette

  • Befestigung: Durchgehend mit Spanplattenschrauben, bestmöglicher Halt der Rosette

  • Eigenschaften: Drücker mit durchgehendem Stahlkern

  • Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel

  • Keine elektrische Aufladung

  • Hohe Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme (–40°C bis +100°C)

  • Gesundheitlich und hygienisch unbedenklich
Hinweis

Spezial-Vierkantstift 8 mm ist auf einer Seite fest im Türdrücker.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z. B. Zimmer-, Bad und Wohnungseingangstür

Beschlagsausführung

Drücker/Knopf

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

PZ

Geeignet für

Wohnungseingangstüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Form Drückerlochteil

U

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Schwarz

Geeignet für Türstärke min./max.

38-45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Durchgängige Befestigung

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Vierkantgröße

8 mm

Wechselstift

Mit M8-Gewinde

Einstecktiefe

40 mm

Grifflänge

148 mm

Griffdurchmesser

23 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

70 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette rund

Rosettendurchmesser

55 mm

Rosettenstärke

9 mm

Nockendurchmesser

6,5 mm

Lochabstand

38 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Der Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.
x 10 St.
Bohrlehre für Nylon-Türdrücker

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-KST-ZENTDORN