Türdrücker ZD 36 Rosettengarnitur
Rosetten-Garnitur ZD 36
TD-ZD36-ROS-BB-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0687171300
EAN 4048539565016
 
				 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet
- Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten
- Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt
- Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.
Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
 
Datenblätter(X)
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
|  | |
| Beschlagsausführung | Drücker/Drücker | 
| Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm | 
| Lochung | BB | 
| Geeignet für | Zimmertüren | 
| Brandschutzgeprüft | Nein | 
| Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert | 
| Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss | 
| Glanzgrad | Matt | 
| Oberfläche | Vernickelt | 
| Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm | 
| DIN-Richtung | DIN R/L | 
| EPD-Umweltdeklaration | Nein | 
| Montageart | Durchgängige Befestigung | 
| Vierkantgröße | 8 mm | 
| Einstecktiefe | 34,5 mm | 
| Grifflänge | 130 mm | 
| Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15 mm | 
| Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 61 mm | 
| Rosetten-/ Schildform | Rosette quadratisch | 
| Rosettenlänge | 56 mm | 
| Rosettenstärke | 9,5 mm | 
| Nockendurchmesser | 7,8 mm | 
| Lochabstand | 38 mm | 
| Lieferumfang | 1 Paar Türdrücker auf Rosette montiert, 1 Drückerstift 8 x 100 mm, 1 Paar BB Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |