Türdrücker ZD 36 Rosettengarnitur
Rosetten-Garnitur ZD 36
TD-ZD36-WE-ROS-PZ-L-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0687171304
EAN 4048539565078
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet
- Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten
- Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt
- Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.
Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
Datenblätter(X)
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker/Knopf |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
Einstecktiefe | 34,5 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 61 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 53,5 mm |
Rosetten-/ Schildform | Rosette quadratisch |
Rosettenlänge | 56 mm |
Rosettenstärke | 9,5 mm |
Nockendurchmesser | 7,8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Türdrücker DIN L auf Rosette montiert, 1 Wechselstift mit Gewinderolle 8 x 75 mm, 1 Türknauf auf Rosette, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone |