Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türdrücker ZD 40 Rosettengarnitur

Rosetten-Garnitur ZD 40
TD-ZD40-ROS-PZ-(CR)-(A2-OPTIK)

Art.-Nr. 0687171402

EAN 4048539830237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türdrücker ZD 40 Rosettengarnitur

Art.-Nr. 0687171402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Türdrücker-Garnituren aus Zinkdruckguß
  • Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet

  • Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten

  • Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt

  • Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

PZ

Geeignet für

Wohnungseingangstüren, Zimmertüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Poliert/matt

Oberfläche

Verchromt / A2 Optik

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

34,5 mm

Grifflänge

135 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

67,5 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette quadratisch

Rosettenlänge

56 mm

Rosettenstärke

9,5 mm

Nockendurchmesser

7,8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Paar Türdrücker auf Rosette montiert, 1 Drückerstift 8 x 100 mm, 1 Paar PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen