Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur

Rosetten-Garnitur ZD Nuevo
TD-ZD-NUEVO-ROS-BB-(CR)-WEISS

Art.-Nr. 0687171460

EAN 4049557877556

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur

Art.-Nr. 0687171460

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertige Türdrücker-Garnituren aus Zinkdruckguß
  • Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet

  • Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten

  • Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt

  • Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

BB

Geeignet für

Zimmertüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Drücker fest verbunden, Federgelagert

Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild

Zinkdruckguss

Glanzgrad

Poliert

Oberfläche

Verchromt

Farbe Griff

Weiß

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Durchgängige Befestigung

Vierkantgröße

8 mm

Einstecktiefe

34,5 mm

Grifflänge

130 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

70 mm

Rosetten-/ Schildform

Rosette quadratisch

Rosettenlänge

56 mm

Rosettenstärke

9,5 mm

Nockendurchmesser

7,8 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

1 Paar Türdrücker auf Rosette montiert, 1 Drückerstift 8 x 100 mm, 1 Paar BB Rosetten, 4 Metrische Schrauben mit kleinem Kopf 5 x 52 mm, 1 Montageanleitung/ Bohrschablone

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen