Türdrückerpaar AL 100
Türdrückerpaar AL 100
TD-ALU-AL100-F2/NEUSILBER

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Datenblätter(X)
Der Türdrücker ermöglicht das Öffner einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | Keilform |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 47 mm |
Grifflänge | 120 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Lieferumfang | 1 x Lochteil mit M6 Gewindestift, 1 x Stiftteil |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!