Türdrückerpaar AL 200
Türdrückerpaar AL 200
TD-ALU-AL200-F1/SILBER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Datenblätter(X)
Der Türdrücker ermöglicht das Öffner einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 44 mm |
Grifflänge | 128 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Lieferumfang | 1 x Lochteil mit M6 Gewindestift, 1 x Stiftteil |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!