Türdrückerpaar ZD 2
Türdrückerpaar ZD 2
TD-ZD2-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0687170002
EAN 4011231594707

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.

Datenblätter(X)
Der Türdrücker ermöglicht das Öffnen einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | U |
Lagertechnik | Drücker lose |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 37 mm |
Grifflänge | 130 mm |
Griffdurchmesser | 18 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,8 mm |
Lieferumfang | 1 Drückerpaar, 1 spezielle Innensechskantschraube M 6 x 8 mm vz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!