Türfeststeller Typ D
Türfeststeller Typ D
TRFESTSTL-(TYP-D)-(HUB-120)-AL-SILBER
Art.-Nr. 0686191335
EAN 4047376558427
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel
- Der Türfeststeller wird auf den Türflügel aufgeschraubt
Hinweis
Befestigungsmaterial beiliegend.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss |
Werkstoff Tretbolzen | Stahl |
Werkstoff Tretkopf | Gummi/Kunststoff |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Silberfarben |
Hubhöhe | 120 mm |
Geeignet für Türgewicht max. | 80 kg |
Höhe | 272 mm |
Breite | 32 mm |