Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Türfeststeller Typ D

Türfeststeller Typ D
TRFESTSTL-(TYP-D)-(HUB-90)-AL-WEISS

Art.-Nr. 0686191331

EAN 4047376558397

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Türfeststeller Typ D

Art.-Nr. 0686191331

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Feststellung der Tür in jedem Öffnungswinkel

  • Der Türfeststeller wird auf den Türflügel aufgeschraubt
Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Zinkdruckguss

Werkstoff Tretbolzen

Stahl

Werkstoff Tretkopf

Gummi/Kunststoff

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Hubhöhe

90 mm

Geeignet für Türgewicht max.

80 kg

Höhe

242 mm

Breite

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen